Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054725R1 SG.TMA 320-3200 T5 4P - 1SDA054725R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 1600 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 3200 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558390

Artikelnummer

ABB1SDA054725R1

Herstellernummer

1SDA054725R1

Hersteller

ABB

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1600 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

3200 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Codice Ordine: 1SDA054725R1 - SGANCIATORE TERMOMAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC TMA R 320 I3=1600...3200 A T5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie