Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054708R1 SG.EL.PR221DS-I IN=630 T5 630 3P - 1SDA054708R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...690 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 630 A

  • Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 6300 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644558222

Artikelnummer

ABB1SDA054708R1

Herstellernummer

1SDA054708R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

630 A

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

6300 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

ja

SG.EL.PR221DS-I IN 630 T5 630 3P

ABB SPA

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie