Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054682R1 SG.MA 80-1120 T4 4P - 1SDA054682R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 480 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644557966

Artikelnummer

ABB1SDA054682R1

Herstellernummer

1SDA054682R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

480 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...690 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

1120 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA054682R1 - SGANCIATORE MAGNETICO TETRAPOLARE IN CA-CC MA Iu 80 I3=480...1120 A T4

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie