Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054497R1 T4V250 TMD32-320 4P FFC 1150/1000VAC/DC - 1SDA054497R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054497R1 T4V250 TMD32-320 4P FFC 1150/1000VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsspannung - 1150...1150 V

  • Verlustleistung - 3.7 W

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Integrierter Erdschlussschutz - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644555948

Artikelnummer

ABB1SDA054497R1

Herstellernummer

1SDA054497R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsspannung:

1150...1150 V

Verlustleistung:

3.7 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX T4V 250 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A. T4V250 TMD32-320 4p FFC 1150/1000VAC/DC