Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054484R1 T5L 400 TMA 400-4000 4P F F INN=100%IN - 1SDA054484R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054484R1 T5L 400 TMA 400-4000 4P F F INN=100%IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A

  • Verlustleistung - 19.5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644555818

Artikelnummer

ABB1SDA054484R1

Herstellernummer

1SDA054484R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Verlustleistung:

19.5 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

C.BREAKER TMAX T5L 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL. T5L 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In