ABB SPA - ABB1SDA054439R1 T5N 400 TMA 400-4000 4P F F - 1SDA054439R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2000...4000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
626 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644555436
Artikelnummer
ABB1SDA054439R1
Herstellernummer
1SDA054439R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...4000 A
Verlustleistung:
19.5 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


