Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054408R1 T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054408R1 T5S 630 PR221DS-LS/I In=630 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644555061

Artikelnummer

ABB1SDA054408R1

Herstellernummer

1SDA054408R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...5985 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...5985 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico scatolato per distribuzione • Sganciatore: Sganciatore a microprocessore PR221DS-LS/I • Termico: 630 A • Versione: S • Tensione nominale a tenuta impulso (Uimp): 8 kV • Tensione nominale isolamento: 1000 V • Tensione di prova: 3500 V • Dimensioni L: 184 mm • Dimensioni H fisso: 205 mm • Dimensioni P fisso: 104 mm • Vita elettrica: 7000 N° manovre • Vita meccanica: 20000 N° manovre