Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054403R1 T5N 630 PR222DS/P-LSIG IN=630 4P F F - 1SDA054403R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054403R1 T5N 630 PR222DS/P-LSIG IN=630 4P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 378...6300 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Tmax

EAN

8015644555016

Artikelnummer

ABB1SDA054403R1

Herstellernummer

1SDA054403R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...630 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

378...6300 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945...5985 A

Verlustleistung:

41 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5N 630 PR222DS P-LSIG IN 630 4P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO