ABB SPA - ABB1SDA054380R1 T5V 400 PR221DS-LS/I IN=320 3P F F - 1SDA054380R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A
Bemessungsspannung - 690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 320...3200 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Tmax
EAN
8015644554781
Artikelnummer
ABB1SDA054380R1
Herstellernummer
1SDA054380R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690...690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
200 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
128...320 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...3200 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...3200 A
Verlustleistung:
10.6 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP20


