Startseite

ABB SPA - ABB1SDA054338R1 T5S 400 PR222DS/P-LSIG IN=320 3P F F - 1SDA054338R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA054338R1 T5S 400 PR222DS/P-LSIG IN=320 3P F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 128...320 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 192...3200 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015644554361

Artikelnummer

ABB1SDA054338R1

Herstellernummer

1SDA054338R1

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

128...320 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

192...3200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...3840 A

Verlustleistung:

10.6 W

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE T5S 400 PR222DS P-LSIG IN 320 3P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO