ABB SPA - ABB1SDA051353R1 UVR-C T1-T2-T3 110...127VAC-110...125VDC - 1SDA051353R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...125 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644517748
Artikelnummer
ABB1SDA051353R1
Herstellernummer
1SDA051353R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie