Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051351R1 UVR-C T1-T2-T3 24...30VA.C./D.C. - 1SDA051351R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517724

Artikelnummer

ABB1SDA051351R1

Herstellernummer

1SDA051351R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA051351R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE CABLATO 24...30V CA-CC T1-T2-T3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie