Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051343R1 SOR-C T1-T2-T3 380...440VA.C. - 1SDA051343R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380...440 V

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517649

Artikelnummer

ABB1SDA051343R1

Herstellernummer

1SDA051343R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...440 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA051343R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 380...440V CA T1-T2-T3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie