Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051342R1 SOR-C T1-T2-T3 220...240VAC-220...250VDC - 1SDA051342R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644517632

Artikelnummer

ABB1SDA051342R1

Herstellernummer

1SDA051342R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione cablata