Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051340R1 SOR-C T1-T2-T3 48...60VA.C./D.C. - 1SDA051340R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...60 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...60 V

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644517618

Artikelnummer

ABB1SDA051340R1

Herstellernummer

1SDA051340R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...60 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...60 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA051340R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 48...60V CA-CC T1-T2-T3

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie