ABB SPA - ABB1SDA050583R1 S5L400 1000V F/III ANT. PR212 R400 LSI - 1SDA050583R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644508418
Artikelnummer
ABB1SDA050583R1
Herstellernummer
1SDA050583R1
Hersteller
ABB
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Codice Ordine: 1SDA050583R1 - INTERRUTTORE ISOMAX S5L 400 1000V TRIPOLARE FISSO CON TERMINALI ANTERIORI E SG
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


