Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038324R1 COMANDO A MOTORE 220/250V E1/6-T8 - 1SDA038324R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038324R1 COMANDO A MOTORE 220/250V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383244

Artikelnummer

ABB1SDA038324R1

Herstellernummer

1SDA038324R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Codice Ordine: 1SDA038324R1 - COMANDO A MOTORE ALIMENTAZIONE 220/250V CC/CA E SEGNALAZIONE ELETTRICA MOLLE C

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie