Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038321R1 COMANDO A MOTORE 24/30V E1/6-T8 - 1SDA038321R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038321R1 COMANDO A MOTORE 24/30V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383213

Artikelnummer

ABB1SDA038321R1

Herstellernummer

1SDA038321R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Codice Ordine: 1SDA038321R1 - COMANDO A MOTORE ALIMENTAZIONE 24/30V CC/CA E SEGNALAZIONE ELETTRICA MOLLE CAR

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie