Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038315R1 YU 415-440VAC IEC/440-480VAC UL E1/6-T8 - 1SDA038315R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038315R1 YU 415-440VAC IEC/440-480VAC UL E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383152

Artikelnummer

ABB1SDA038315R1

Herstellernummer

1SDA038315R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA038315R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE ALIMENTAZIONE 415-440V CA (IEC) 440-480V CA (UL

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie