Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038313R1 SG.MINIMA T. 240/250V E1/6-T8 - 1SDA038313R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038313R1 SG.MINIMA T. 240/250V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383138

Artikelnummer

ABB1SDA038313R1

Herstellernummer

1SDA038313R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA038313R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE ALIMENTAZIONE 240/250V CC/CA (IEC) 250V CC/CA (

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie