Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038306R1 SG.MINIMA T. 24V CC E1/6-T8 - 1SDA038306R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038306R1 SG.MINIMA T. 24V CC  E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Emax

EAN

8015644383060

Artikelnummer

ABB1SDA038306R1

Herstellernummer

1SDA038306R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SG.MINIMA T. 24V CC E1 6-T8