Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038303R1 SG.CHIUSURA 240/250V E1/6-T8 - 1SDA038303R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644383039

Artikelnummer

ABB1SDA038303R1

Herstellernummer

1SDA038303R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...250 V

Codice Ordine: 1SDA038303R1 - SGANCIATORE DI CHIUSURA ALIMENTAZIONE 240/250V CC/CA (IEC) 250V CC/CA (UL) E1/

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie