ABB SPA - ABB1SDA038302R1 SG.CHIUSURA 220/240V E1/6-T8 - 1SDA038302R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644383022
Artikelnummer
ABB1SDA038302R1
Herstellernummer
1SDA038302R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


