ABB SPA - ABB1SDA038296R1 SG.CHIUSURA 24V CC E1/6-T8 - 1SDA038296R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644382964
Artikelnummer
ABB1SDA038296R1
Herstellernummer
1SDA038296R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


