Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038295R1 SG.APERTURA 440/480V CA E1/6-T8 - 1SDA038295R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038295R1 SG.APERTURA 440/480V CA E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644382957

Artikelnummer

ABB1SDA038295R1

Herstellernummer

1SDA038295R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...480 V

Codice Ordine: 1SDA038295R1 - SGANCIATORE DI APERTURA ALIMENTAZIONE 440V CA (IEC) 440-480V CA (UL) E1/6-T8

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie