ABB SPA - ABB1SDA038293R1 SG.APERTURA 240/250V E1/6-T8 - 1SDA038293R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015644382933
Artikelnummer
ABB1SDA038293R1
Herstellernummer
1SDA038293R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...250 V
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


