Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038291R1 SG.APERTURA 120/127V E1/6-T8 - 1SDA038291R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 120...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644382919

Artikelnummer

ABB1SDA038291R1

Herstellernummer

1SDA038291R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

120...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...127 V

Codice Ordine: 1SDA038291R1 - SGANCIATORE DI APERTURA ALIMENTAZIONE 120/127V CC/CA (IEC) 125/127V CC/CA (UL)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie