Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038290R1 SG.APERTURA 110/120V E1/6-T8 - 1SDA038290R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...120 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644382902

Artikelnummer

ABB1SDA038290R1

Herstellernummer

1SDA038290R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...120 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Codice Ordine: 1SDA038290R1 - SGANCIATORE DI APERTURA ALIMENTAZIONE 110/120V CC/CA E1/6-T8

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie