Startseite

ABB SPA - ABB1SDA023351R1 Motorantrieb - 1SDA023351R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Magnetantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...110 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644233518

Artikelnummer

ABB1SDA023351R1

Herstellernummer

1SDA023351R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Magnetantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Codice Ordine: 1SDA023351R1 - COMANDO A MOTORE 110V CC-CA S7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie