Startseite

ABB SPA - ABB1SDA014216R1 COMANDO MOTORE 120/127V CC-CA S7 - 1SDA014216R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 120...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644142162

Artikelnummer

ABB1SDA014216R1

Herstellernummer

1SDA014216R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...127 V

Codice Ordine: 1SDA014216R1 - COMANDO A MOTORE 120-127V CC-CA S7

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie