ABB SPA - ABB1SDA014179R1 SG.MINIMA T. 24V CC S6-S7 - 1SDA014179R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644141790
Artikelnummer
ABB1SDA014179R1
Herstellernummer
1SDA014179R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


