Startseite

ABB SPA - ABB1SDA013846R1 U-Ausloeser S3-S5 220-2505 - 1SDA013846R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644138462

Artikelnummer

ABB1SDA013846R1

Herstellernummer

1SDA013846R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA013846R1 - SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE NORMALE 220-250V CA S3-S4-S5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie