Startseite

ABB SPA - ABB1SDA013785R1 Arbeitsstromausloser - 1SDA013785R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644137854

Artikelnummer

ABB1SDA013785R1

Herstellernummer

1SDA013785R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA013785R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 220-250V CC ; 220-240V CA S3-S4-S5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie