Startseite

ABB SPA - ABB1SDA013781R1 Arbeitsstromausloser - 1SDA013781R1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015644137816

Artikelnummer

ABB1SDA013781R1

Herstellernummer

1SDA013781R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: 1SDA013781R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 24V CC-CA S3-S4-S5

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie