Startseite
Neu

ABB SPA - ABB1SAM340010R1001 MS132-0.16KT INTERR. PROTEZ. TRASFORMATO - 1SAM340010R1001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SAM340010R1001 MS132-0.16KT INTERR. PROTEZ. TRASFORMATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 0.16 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 100 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614535116

Artikelnummer

ABB1SAM340010R1001

Herstellernummer

1SAM340010R1001

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

100 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1...0.16 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3.2...3.2 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

4.5 W

The circuit breaker for transformer protection MS132-0.16KT is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 0.16 A with Push-In Spring terminals. It allows fuseless protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect thetransformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are temperaturecompensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie