Startseite

ABB SPA - ABB1SAH100003R9900 MCRA040ATJ MINICONTATTORE AUS. AC 4NA VI - 1SAH100003R9900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...115 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614545849

Artikelnummer

ABB1SAH100003R9900

Herstellernummer

1SAH100003R9900

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...115 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung DC:

440...440 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

56 mm

The MCRA040ATJ mini contactor relay is a dimension optimized 4 pole contactor relay with screw terminals. This device is a great solution when high performances are needed but the space is limited. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for switching of control signals up to 6 A / 240 V (AC-15). The product is suitable for wall or rail mounting.