Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABB170802 080SP2&PULSANTIERA MET. 2 FORI - 170802

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB170802 080SP2&PULSANTIERA MET. 2 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017018708028

Artikelnummer

ABB170802

Herstellernummer

170802

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Breite:

87 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

75 mm

Scatola per pulsantiera in alluminio, coperchio con fori, base con entrata cavi. Colore grigio RAL 7012, per montaggio a pannello. Grado di protezione IP66 (secondo IEC529, EN 60529)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie