ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M - 13143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126131437
Artikelnummer
ABB13143
Herstellernummer
13143
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
245 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
82 mm
Mit Schloss:
ja
Einbautiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Innentiefe:
64 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


