Startseite

ABB SPA - ABB03068 CANALI PORTACAVI 200X80 GRIGIO - 03068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 8 M

EAN

8000126030686

Artikelnummer

ABB03068

Herstellernummer

03068

Hersteller

ABB

Breite:

80 mm

Höhe:

200 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Ausführung Deckel:

mit Filmscharnier

RAL-Nummer:

7030

Codice Ordine: 03068 - CANALI PORTACAVI 200X80 GRIGIO