Startseite

ABB SPA - ABB03053 CANALI PORTACAVI 60X60 GRIGIO - 03053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.480 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126030532

Artikelnummer

ABB03053

Herstellernummer

03053

Hersteller

ABB

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Anzahl der festen Trennwände:

0

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

RAL-Nummer:

7030

Codice Ordine: 03053 - CANALI PORTACAVI 60X60 GRIGIO