ABB SPA - ABB03043 CANALI PORTACAVI 60X40 GRIGIO - 03043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 60 mm
Höhe - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.556 km CO₂-Äquivalent
EAN
8000126030433
Artikelnummer
ABB03043
Herstellernummer
03043
Hersteller
ABB
Breite:
60 mm
Höhe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
RAL-Nummer:
7030
Codice Ordine: 03043 - CANALI PORTACAVI 60X40 GRIGIO


