ABB SPA - ABBTY29M Kabelbinder - TY29M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.93 mm
Bandlänge - 770.61 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
500 ST
EAN
5414363063698
Artikelnummer
ABBTY29M
Herstellernummer
TY29M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
6.93 mm
Bandlänge:
770.61 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Stahlnase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


