Startseite

ABB SPA - ABBCP311L10 PULSANTI CON TASTO SPORGENTE LUMINOSO 24 - CP311L10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500473986

Artikelnummer

ABBCP311L10

Herstellernummer

CP311L10

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

The CP3-11L-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Extended - Blue - Illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC - , 24 V This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.