ABB SPA - ABBAL28/PG21/A/BL Verschraubung gerade - AL28/PG21/A/BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
10 ST
EAN
5020963005633
Artikelnummer
ABBAL28/PG21/A/BL
Herstellernummer
AL28/PG21/A/BL
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
35.5 mm
Gesamthöhe:
49.1 mm
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein