ABB SPA - ABB5355 Verschraubung NPT11/4 - 5355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
5 ST
EAN
5414363075806
Artikelnummer
ABB5355
Herstellernummer
5355
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
NPT
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
verchromt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
33.5 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


