ABB SPA - ABB5351 Verschraubung NPT 3/8 - 5351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeart - NPT
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Packung
25 ST
EAN
5414363075769
Artikelnummer
ABB5351
Herstellernummer
5351
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
verchromt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein


