Startseite

ABB SPA - ABB5333 Verschraubung NPT 3/4 - 5333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

5414363075646

Artikelnummer

ABB5333

Herstellernummer

5333

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl-Druckguss

Oberflächenschutz:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

41 mm

Gesamthöhe:

42 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

RACC.DIR. NC25 3 4 NPT ACC.ZINC.