Startseite

ABB SPA - ABB5331 Verschraubung NPT 3/8 - 5331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - NPT

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363075622

Artikelnummer

ABB5331

Herstellernummer

5331

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

11 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

38 mm

Gesamthöhe:

29 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

nein

RACC.DIR. NC16 1 2 NPT ACC.ZINC.