Startseite

ABB SPA - ABB2CSYE1503C COPRITASTO MYLOS HA/KNX, 2M - 2CSYE1503C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CSYE1503C COPRITASTO MYLOS HA/KNX, 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 48 ST

EAN

8012542269359

Artikelnummer

ABB2CSYE1503C

Herstellernummer

2CSYE1503C

Hersteller

ABB

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

COPRITASTO MYLOS HA KNX 2M