Startseite

ABB SPA - ABB2CQG155805P2061 IT8-NPB-232 - PORTA SINGOLA RS232 - 2CQG155805P2061

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB2CQG155805P2061 IT8-NPB-232 - PORTA SINGOLA RS232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Modul

  • Höhe - 110 mm

  • Breite - 61 mm

  • Tiefe - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007373402

Artikelnummer

ABB2CQG155805P2061

Herstellernummer

2CQG155805P2061

Hersteller

ABB

Ausführung:

Modul

Höhe:

110 mm

Breite:

61 mm

Tiefe:

58 mm

IT-8000 single port RS-232 module. Add-on providing one RS-232 port.